Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u. Arbeitstisch B1600xT800xH690-960mm manuell höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9181486016
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     163000
EAN/GTIN:
     4030177026929
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Packplatz
Packplätze
Packtisch
30-mm-Tischplatte, hellgrau, melaminharzbeschichtet · manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm · Flächenlast 300 kg · B 1600 x T 800 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
300 kg
Plattenstärke:
30 mm
Ausführung:
manuell höhenverstellbar
Tiefe:
800 mm
Höhe:
690-960 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, hüdig + rocholz packtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,35*
€ 469,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 494,42*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,78*
€ 512,06*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,08*
€ 514,30*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 489,54568*
€ 565,56568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,56568*
€ 673,02316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,17568*
€ 665,41906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,38568*
€ 645,43896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,66568*
€ 627,92216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,54568*
€ 582,55936
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2053
ab € 219,60*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
1653
ab € 210,38*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2064
ab € 76,33*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
205350
ab € 257,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
705100eis
ab € 187,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509201
ab € 161,33*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509203
ab € 158,91*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
228100
ab € 92,47*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
166000
ab € 66,66*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
206000
ab € 68,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
704700
ab € 163,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200600
ab € 151,57*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
509001
ab € 103,83*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
2042
ab € 238,71*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
200900
ab € 175,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.