Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.1250mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 12-15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9190491524
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 125-3
EAN/GTIN:
     4250912304383
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
1250 mm
max. Beobachterabstand:
12-15 m
Gewicht:
5,6 kg
zu überblickender Bereich:
50-60 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, dancop beobachtungsspiegel ø30, kugelspiegel, kugelspiegel 360°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 262,12*
€ 323,74*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 328,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,81*
€ 329,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,75*
€ 359,18*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 341,3664*
€ 398,9564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,9564*
€ 474,7581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,1564*
€ 469,0461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,8264*
€ 451,9934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,0164*
€ 441,5095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,3664*
€ 406,226
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.