Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß D.75mm m.Bodenhülse m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490058
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0023
EAN/GTIN:
     4050576019605
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium beschichtet · Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Verschlussart: Dreikantverschluss · Ø: 75mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 173,94*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 132,20*
€ 174,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 175,12*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 144,78296*
€ 177,85296*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,46*
€ 184,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,85296*
€ 211,64502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,56296*
€ 210,10992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,50296*
€ 200,51852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,78296*
€ 186,57172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78296*
€ 172,29172
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,39*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.