Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller 2166 Tragkraft 400kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Riefengummi fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2166
EAN/GTIN:
     4017976021669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt · 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg · Gesamthöhe: 201mm · Gesamtbreite: 500mm · Gesamtlänge: 500mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladehöhe:
201 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite:
500 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Fahrwerk, Kasten, Transportgerät, Transportroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 171,06*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 171,86*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 173,52*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 144,47*
€ 174,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 177,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,87*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,74*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,77*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.