Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 270/552mm f.Palettengröße 1200x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_22912
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ohne Fahrgestell: 270 mm · Höhe mit Fahrgestell: 552 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
1200 x 1000 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
270/552 mm
Ladelänge:
1210 mm
Ladebreite:
1010 mm
Gewicht:
19 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Aufsatzrahmen, Palette, Palettenfahrgestell, Tansportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 136,42*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 137,07*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 113,32*
€ 139,43*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 140,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 115,202*
€ 141,322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,322*
€ 168,173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,262*
€ 166,912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,442*
€ 157,606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,032*
€ 149,978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,202*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.