Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen H.ohne/mit Fahrgestell 370/652mm f.Palettengröße 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-fe_22921
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
für Paletten-Fahrgestell · über die Fußplatten sind die Aufsatzrahmen fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar · inkl. Montagematerial · Tragfähigkeit 1200 kg Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ohne Fahrgestell: 370 mm · Höhe mit Fahrgestell: 652 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Zubehör
Weitere Informationen:
für Palettengröße:
1200 x 800 mm
Höhe ohne/mit Fahrgestell:
370/652 mm
Ladelänge:
1210 mm
Ladebreite:
810 mm
Gewicht:
19 kg
Tragfähigkeit:
1200 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,39*
€ 128,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 128,44*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,62*
€ 131,40*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 131,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 113,368*
€ 135,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,518*
€ 161,266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,548*
€ 160,112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,708*
€ 154,353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,368*
€ 145,618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,368*
€ 134,908
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.