Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1195xB610xT615mm brillantblau/ 2 BD FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_5834
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
fahrbar · stabile, pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007 · 2 Sandwichböden, Buchedekor, L 500 x B 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar · Schreibfläche aus Holzwerkstoff mit Buchedekor, mit Anschlagleiste, B 605 x T 589 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Gesamttragfähigkeit 100 kg · H 1195 x B 610 x T 615 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar · Schreibhöhe: 1100, 1195 mm · Nutzflächenlänge: 600 mm · Nutzflächenbreite: 500 mm · Gesamttiefe: 610 mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 25 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen-Ø:
125 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Ausstattung:
2 Böden
Tiefe:
615 mm
Höhe:
1195 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,114*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,734*
€ 335,263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,724*
€ 329,302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,354*
€ 301,491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,414*
€ 295,613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,114*
€ 267,886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.