Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult H1195xB2305xT659mm lichtgrau/brillantblau1Schutzrahmen,2Halter,1Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_5838-IS1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5838-IS1
EAN/GTIN:
     4017976858388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
fahrbar, komplett mit Infektionsschutzwand, Desinfektionsmittelhalterung für 500 ml Bode-Flasche und Sprühflaschenhalterung Ausstattung: Rollpult: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B 1100 x T 589 mm, Schreibhöhe 1100/1195 mm, mit Anschlagleiste · 2 Ablageböden, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg und 1 verschließbarer Flügeltürenschrank B 500 x T 600 mm, mit 1 festen und 2 losen Böden, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg · Korpus lichtgrau, RAL 7035, Front brillantblau, RAL 5007 · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, davon 2 mit Feststeller · Gesamttragfähigkeit 100 kg · Gesamtmaße H 2305 x B 1105 x T 659 mm Infektionsschutzwand: Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mit transparenter PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen einfache Montage mittels Kunststoffschellen · Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen. Flaschenhalterungen: Aus Stahlblech, brillantblau, RAL 5007 · H 259 x B 73 x T 144 mm, Stellfläche B 70 x T 71 mm geeignet für 500 ml Bode-Flaschen. Aus Kunststoff H 288 x B 69 x T 152 mm geeignet für alle runden Flaschen mit einem Durchmesser von 65 bis 110 mm · einfache Montage mittels Kunststoffschellen · Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Infektionsschutzausstattung · Schreibhöhe: 1100/1195 mm · Nutzflächenlänge: 1000 mm · Nutzflächenbreite: 600 mm · Gesamttiefe: 659 mm · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · Nettogewicht: 71,2 kg · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Breite:
2305 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen-Ø:
125 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
1 Schutzrahmen, 2 Halter, 1 Schrank
Tiefe:
659 mm
Höhe:
1195 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,07*
€ 737,31*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,536*
€ 740,416*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 646,99*
€ 758,7655*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,44*
€ 765,97*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 672,10*
€ 766,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,416*
€ 881,095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,096*
€ 855,724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,916*
€ 816,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,106*
€ 796,236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,536*
€ 771,758
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1397
ab € 64,08*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.