Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_B9125V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9125V
EAN/GTIN:
     4017976191256
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
ESD-Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · elektrisch leitfähig pulverbeschichtet · schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 570mm · Gewicht: 15,8kg · Bereifung: Vollgummi-ESD · Schaufeltiefe: 250 mm · Gesamttiefe: 533 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 56 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Marke:
FETRA
Schaufelbreite:
320 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 192,80*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 155,96*
€ 193,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 195,64*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 197,05*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 164,534*
€ 199,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,754*
€ 237,707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,824*
€ 235,411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,054*
€ 220,214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,274*
€ 210,956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,534*
€ 195,795
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.