Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volumenregalkasten 6085 taubenblau, 600 x 113 x 85 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volumenregalkasten 6085 taubenblau, 600 x 113 x 85 mm.
Volumenregalkasten 6085 taubenblau, 600 x 113 x 85 mm.
Volumenregalkasten 6085 taubenblau, 600 x 113 x 85 mm.
Artikel-Nr.:
     345-ka_6633.00.3344
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6633.00.3344
EAN/GTIN:
     4251142211199
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Volumenregalkasten 6085 taubenblau, 600 x 113 x 85 mm. Diese Volumenregalkästen zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus. Durch verschiedene Größenabmessungen der Kästen, hergestellt aus schlagfestem Polypropylen, ergeben sich viele Möglichkeiten zur Lagerung von Klein- und Ersatzteilen. Die Kästen sind auf die gängigen Regalmaße abgestimmt. In Verbindung mit Regalen und / oder Systemschränken ergeben sich vielfältige Möglichkeiten ein Kleinteilelager aufzubauen.Volumenregalkästen. 9 verschiedene Kastengrößen , Taubenblau. Temperaturbeständig von -40°C bis +70°C. Beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen. Genauer Sitz der Quer- und Längsteiler durch Nutenführung. Stapelbar Umweltfreundlich, voll recyclebar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,54 Kg
Farbe/RAL:
taubenblau
Höhe:
85 mm
Breite:
113 mm
Länge/Tiefe:
600 mm
Ursprungsland:
ES Spanien
Kappes-Katalog Seite:
161
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Volumenregalkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, lagerkästen blau, Behälter, Kasten, Kiste, Kleinteilbox, Kleinteilemagazin, Kunststoffkasten, Kästen, Lagerfixkasten, Magazin, Sortierkasten, Sortierkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
35 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,96*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 11,96*
€ 17,52*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,30*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,02*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.