Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x850mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.408.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.408.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 8, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 977,36*
€ 1.113,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,78*
€ 1.151,30*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,15*
€ 1.164,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.043,27*
€ 1.165,30*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.054,9148*
€ 1.172,3148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,3148*
€ 1.395,0546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,8548*
€ 1.393,3172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,2848*
€ 1.342,6589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,4148*
€ 1.303,5436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,9148*
€ 1.255,3486
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,53*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,10*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,96*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 75,20*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 38,92*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,51*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,30*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,90*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,85*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,37*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,98*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,38*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.