Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Transportwagen 36x36E (BxTxH) 1080x692x975mm HSK 63/80 N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_18.373.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18.373.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
Bezeichnung: NC-Transportwagen, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 1080, Tiefe mm: 692, Höhe mm: 975, Anzahl Halter: 36, Tragkraft Rollen kg: 800, Typ: HSK 63 A+C+E / 80 B+D+F, Ausstattung: 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar, 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt, 2 Verstellböden inklusive PVC-Rillenmatte Raddurchmesser Ø 200 mm, Rollen aus Gummi, Belegungsmuster: E, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Tiefe:
692 mm
Höhe:
975 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.417,08068*
€ 1.566,21068*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,67*
€ 1.617,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,12*
€ 1.624,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,87*
€ 1.986,21*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,21068*
€ 1.863,79071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,43068*
€ 1.848,58251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,11068*
€ 1.773,23171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,19068*
€ 1.728,10691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,08068*
€ 1.686,32601
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.