Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x1100mm 80kg N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-li_45.964.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.964.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 4, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
1100 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 219,35428*
€ 270,92428*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 280,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 281,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,72*
€ 344,90*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92428*
€ 322,39989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,83428*
€ 316,34279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,32428*
€ 299,07589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,49428*
€ 295,70819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,35428*
€ 261,03159
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.