Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2000mm 160kg N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.204.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.204.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,31776*
€ 393,76776*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 406,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,88*
€ 408,07*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,00*
€ 502,61*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,76776*
€ 468,58363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,11776*
€ 463,05013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,51776*
€ 445,67613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,79776*
€ 435,29933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,31776*
€ 391,88813
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.