Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x600x2200mm 160kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.217.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.217.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2200 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 256,6578*
€ 311,9578*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,65*
€ 321,54*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,35*
€ 322,87*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 395,31*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,9578*
€ 371,2298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,0578*
€ 366,5888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,1778*
€ 344,1216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,6378*
€ 337,529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,6578*
€ 305,4228
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.