Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2200mm 160kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.221.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.221.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2200 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 276,38964*
€ 336,71964*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,57*
€ 348,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,35*
€ 349,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,17*
€ 425,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,71964*
€ 400,69637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,06964*
€ 391,59287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36964*
€ 374,09987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,31964*
€ 368,09037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,38964*
€ 328,90367
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.