Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x500x2000mm 220kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.239.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.239.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 248,4744*
€ 305,6644*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 314,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 315,35*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,92*
€ 387,54*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,6644*
€ 363,7406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,9944*
€ 356,9933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,9644*
€ 335,5376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,7644*
€ 331,7296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,4744*
€ 295,6845
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.