Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x400x2500mm 220kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.273.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.273.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 2500, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 336,72088*
€ 403,55088*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 415,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,50*
€ 417,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,81*
€ 513,08*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,55088*
€ 480,22555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,05088*
€ 473,68055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,89088*
€ 454,45015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,16088*
€ 445,25145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,72088*
€ 400,69785
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.