Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x2000mm 80kg R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_50.412.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.412.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 646,03252*
€ 739,17252*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,65*
€ 762,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,36*
€ 765,74*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,61*
€ 938,00*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,17252*
€ 879,6153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,76252*
€ 868,4174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,22252*
€ 851,1148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,19252*
€ 822,5191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,03252*
€ 768,7787
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.