Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank (BxTxH) 1000x580x1950mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_58.402.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.402.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Bezeichnung: Rollladenschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1635, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 2, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.059,69948*
€ 1.220,38948*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,84*
€ 1.261,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,75*
€ 1.267,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,07*
€ 1.562,36*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,38948*
€ 1.452,26348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,43948*
€ 1.448,75298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,21948*
€ 1.380,66118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,60948*
€ 1.332,33528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,69948*
€ 1.261,04238
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.