| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_58.756.010 Herst.-Nr.: 58.756.010 EAN/GTIN: 4047417513316 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | Lichtblau RAL 5012 | Schliessung: | KEY Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,42884* | € 603,41884* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,52* | € 621,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,22* | € 624,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,82* | € 640,91* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,09* | € 741,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|