Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x400x1000mm KEY Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_60.460.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.460.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 413,97108*
€ 489,97108*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,61*
€ 506,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,80*
€ 508,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 628,35*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,97108*
€ 583,06559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,98108*
€ 581,88749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,49108*
€ 567,02439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,52108*
€ 549,21009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,97108*
€ 492,62559
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.