Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 500x400x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.152.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.152.020
EAN/GTIN:
     4047417514085
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 500, Istbreite mm: 502, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltür, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 292,01292*
€ 354,63292*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 365,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 367,06*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,18*
€ 439,00*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,28*
€ 440,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,63292*
€ 422,01317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,04292*
€ 415,36107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,89292*
€ 394,95257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,40292*
€ 388,41947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,01292*
€ 347,49537
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.