Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.202.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.202.020
EAN/GTIN:
     4047417504840
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 1000, Istbreite mm: 1002, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1835, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,82*
€ 834,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,00*
€ 835,24*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 731,97736*
€ 837,38736*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,81*
€ 838,78*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,21*
€ 1.044,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,38736*
€ 996,49096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,56736*
€ 994,32516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,54736*
€ 970,50136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,34736*
€ 936,94336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,97736*
€ 871,05306
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.