Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 36x27E (BxTxH) 717x572x1000mm KEY Lock R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.637.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.637.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Capriblau RAL 5019
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 444,3558*
€ 528,2258*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,14*
€ 544,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,38*
€ 546,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,51*
€ 667,85*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,2258*
€ 628,5887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,8558*
€ 615,0584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,6358*
€ 600,5166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,5358*
€ 562,3176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,3558*
€ 528,7834
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.