Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 36x27E (BxTxH) 717x572x1000mm KEY Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.637.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.637.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 443,9558*
€ 521,4158*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,69*
€ 539,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,68*
€ 541,65*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,82*
€ 666,94*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,4158*
€ 620,4848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,1958*
€ 614,273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,6058*
€ 602,8609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,4758*
€ 581,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,9558*
€ 528,3074
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.