Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.639.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.639.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 536,9028*
€ 630,3628*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,03*
€ 650,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,78*
€ 653,03*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,81*
€ 799,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,3628*
€ 750,1317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,7328*
€ 742,242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,8028*
€ 718,5253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,8928*
€ 675,7924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,9028*
€ 638,9143
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.