Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.639.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.639.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Signalblau RAL 5005
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 534,3628*
€ 626,3228*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,11*
€ 646,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,88*
€ 649,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,20*
€ 795,93*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,3228*
€ 745,3241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,0328*
€ 739,029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,2328*
€ 724,987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,8828*
€ 698,3905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,3628*
€ 635,8917
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.