Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x27E (BxTxH) 1023x572x1000mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.642.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.642.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 646,62812*
€ 755,45812*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,50*
€ 779,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,89*
€ 783,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,56*
€ 964,04*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,45812*
€ 898,99516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,68812*
€ 892,12886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,71812*
€ 869,55456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,80812*
€ 836,34166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,62812*
€ 769,48746
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.