Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.643.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 784,84092*
€ 910,25092*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,47*
€ 941,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,95*
€ 945,42*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,01*
€ 1.169,05*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,25092*
€ 1.083,19859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,09092*
€ 1.081,81819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,30092*
€ 1.043,98809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,80092*
€ 1.004,12309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,84092*
€ 933,96069
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.