Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1000mm KEY Lock N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.643.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank h1000xb1023xt725mm
aufsatz schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Schwarz NCS S 9000-N
Schliessung:
KEY Lock
Weitere Suchbegriffe: lista aufsatzschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 788,36092*
€ 902,29092*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,49*
€ 932,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,73*
€ 937,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,70*
€ 1.158,82*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,29092*
€ 1.073,72619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,13092*
€ 1.072,34579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,09092*
€ 1.036,59819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,61092*
€ 999,13699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,36092*
€ 938,14949
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.