Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 78x27E (BxTxH) 1431x572x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.646.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.646.020
EAN/GTIN:
     4047417509357
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 78 x 27 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1431 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 826,6992*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,6792*
€ 1.111,0782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,4892*
€ 1.110,8521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,4292*
€ 1.046,5207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,1592*
€ 1.014,0694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,6992*
€ 983,772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.