Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 78x27E (BxTxH) 1431x572x1000mm KEY Lock R3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.646.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.646.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 78 x 27 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Breite:
1431 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 829,4792*
€ 957,2992*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,27*
€ 989,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,67*
€ 994,27*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,71*
€ 1.229,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,2992*
€ 1.139,186
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,0092*
€ 1.137,6509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,5192*
€ 1.095,4178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,0092*
€ 1.054,3509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,4792*
€ 987,0802
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.