Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 54x27E (BxTxH) 1023x572x1000mm KEY Lock N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.648.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.648.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
lista aufsatzschrank
aufsatz schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
572 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Taubengrau NCS S 4502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 873,50772*
€ 1.000,88772*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,60*
€ 1.034,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,35*
€ 1.039,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,04*
€ 1.285,26*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,88772*
€ 1.191,05639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,92772*
€ 1.189,91399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,64772*
€ 1.149,12079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,07772*
€ 1.107,98249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,50772*
€ 1.039,47419
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.