Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank 78x36E (BxTxH) 1431x725x1000mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_62.649.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.649.020
EAN/GTIN:
     4047417507773
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 78 x 36 E, Breite mm: 1431, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1431 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.104,76184*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,34184*
€ 1.466,48679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,61184*
€ 1.462,04809
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,36184*
€ 1.404,63059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,63184*
€ 1.364,49189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,76184*
€ 1.314,66659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.