Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x840mm Multiplex KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.106.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.106.020
EAN/GTIN:
     4047417514788
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 840, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,08*
€ 1.036,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,03*
€ 1.037,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 920,78*
€ 1.042,87*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 942,86852*
€ 1.067,47852*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,06*
€ 1.333,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,47852*
€ 1.270,29944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,26852*
€ 1.270,04954
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,06852*
€ 1.226,97154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,71852*
€ 1.187,28504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,86852*
€ 1.122,01354
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293832
ab € 45,23*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.