Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 1000x700x850mm Buche KEY Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.108.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.108.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 640, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 980,34156*
€ 1.130,68156*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.252,65*
€ 1.448,48*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,68156*
€ 1.345,51106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,34156*
€ 1.343,91646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,83156*
€ 1.282,61956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,81156*
€ 1.234,99576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,34156*
€ 1.166,60646
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.