Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank (BxTxH) 2000x700x850mm Buche KEY Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_64.132.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     64.132.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Flügeltür
Flügeltürenschrank Flügeltüren
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Bezeichnung: Kompaktwerkbank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 850, Arbeitsplatte: Buche, Plattenstärke mm: 50, Gehäusebreite mm: 1820, Gehäusetiefe mm: 695, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 500, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 150, Schubladen Nutzbreite mm: 500, Schubladen Nutztiefe mm: 600, Anzahl Schubladen: 2, Tragkraft Schubladen kg: 75, Anzahl Fachböden: 2 / 2*, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 2 x 350, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
KEY Lock
Weitere Suchbegriffe: flügeltürenschrank flügeltür
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.262,29944*
€ 1.472,12944*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,59*
€ 1.842,40*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,12944*
€ 1.751,83403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,15944*
€ 1.706,64973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,24944*
€ 1.580,61683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,93944*
€ 1.538,59793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,29944*
€ 1.502,13633
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.