Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 27x36E (BxTxH) 564x725x760mm KEY Lock N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_70.632.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.632.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Bezeichnung: Kommissionierwagen, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 760, Gehäusehöhe mm: 383, Lichte Höhe mm: 300, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 3, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 25, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Auflagewinkelsatz (oben), 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
760 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 870,0324*
€ 978,7924*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,22*
€ 1.010,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,51*
€ 1.014,72*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,58*
€ 1.243,64*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,7924*
€ 1.164,763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,9624*
€ 1.154,2553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,1324*
€ 1.106,8576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,7624*
€ 1.075,4773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,0324*
€ 1.035,3386
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.