Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal (BxTxH) 890x1260x2000mm R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_71.531.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.531.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 890, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Anzahl Auszugrahmen: 2, Anzahl Festrahmen: 1, Ausstattung: 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar), 1 Festrahmen, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen (40 mm), 2 Ständerrahmen, Diagonalkreuz, Bodenverankerung, Nivellierplatten-Set, Fachlast kg: 800, Max. Feldlast kg: 9000, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: lista grundregal, m210 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.435,60136*
€ 2.685,12136*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.505,13*
€ 2.771,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.521,76*
€ 2.783,88*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.136,91*
€ 3.399,88*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,12136*
€ 3.195,29442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,14136*
€ 3.152,47822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.536,57136*
€ 3.018,51992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,91136*
€ 2.948,71452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.435,60136*
€ 2.898,36562
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.