Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal (BxTxH) 890x1260x2000mm N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_71.535.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.535.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
M210 Regal
Regal M210
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 890, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Anzahl Auszugrahmen: 2, Anzahl Festrahmen: 1, Ausstattung: 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar), 1 Festrahmen, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen (40 mm), 1 Ständerrahmen, Bodenverankerung, Nivellierplatten-Set, Fachlast kg: 800, Max. Feldlast kg: 9000, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: anbauregal lista, m210 regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.052,18696*
€ 2.219,76696*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.114,72*
€ 2.288,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.131,52*
€ 2.298,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.627,34*
€ 2.793,95*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,76696*
€ 2.641,52268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,55696*
€ 2.604,38278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,94696*
€ 2.492,98688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.063,74696*
€ 2.455,85888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.052,18696*
€ 2.442,10248
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.