Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank (BxTxH) 1000x695x1950mm R7035/R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_82.980.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     82.980.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutzbreite mm: 210, Nutztiefe mm: 554, Höhe mm: 1950, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: 4 Werkzeugrahmen pro Auszug für LISTA NC-Werkzeughalter (Aufnahmelänge 554 mm), Türart: Frontblenden, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 4.073,16468*
€ 4.444,77468*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.211,03*
€ 5.619,68*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.444,77468*
€ 5.289,28187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.398,23468*
€ 5.233,89927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.207,84468*
€ 5.007,33517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.118,99468*
€ 4.901,60367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.073,16468*
€ 4.847,06597
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.