Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank (BxTxH) 1000x600x1950mm RFID Lock R7035/R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_85.788.110.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.559.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 600, Nutztiefe mm: 560, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 1700, Anzahl Auszüge: 3, Tragkraft Auszüge kg: 200, Schliessung: RFID Lock, Ausstattung: Lochwand mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm, beidseitig nutzbar, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Reinweiss RAL 9010
Schliessung:
RFID Lock
Weitere Suchbegriffe: Vertikalauszugschrank, lochplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.325,3686*
€ 3.669,7386*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.453,26*
€ 3.787,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.470,18*
€ 3.803,88*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.560,51*
€ 3.880,55*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,7386*
€ 4.366,9889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.632,0586*
€ 4.322,1497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.470,8686*
€ 4.130,3336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.391,5086*
€ 4.035,8952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.325,3686*
€ 3.957,1886
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.