Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank (BxTxH) 1000x695x1950mm R7035/R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_85.798.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.798.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
lista vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutztiefe mm: 612, Höhe mm: 1950, Nutzhöhe mm: 1700, Anzahl Auszüge: 3, Tragkraft Auszüge kg: 200, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: Lochwand mit 4-Kant-Lochung 10 x 10 mm, Teilung 38 mm, beidseitig nutzbar, Türart: Frontblenden, Tragkraft kg: 1000, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
1950 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.216,31244*
€ 3.528,31244*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.324,60*
€ 3.641,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.367,55*
€ 3.657,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.147,64*
€ 4.465,65*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.528,31244*
€ 4.198,6918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.494,19244*
€ 4.158,089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.347,07244*
€ 3.983,0162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.273,94244*
€ 3.895,9915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,31244*
€ 3.827,4118
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.