Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40016539 Herst.-Nr.: 3RB22834AA1 EAN/GTIN: 4011209641983 |
| |
|
| | |
| Auswerteeinheit für Motorvollschutz (monostabil) Baugröße S00...S12,CLASS 5...30 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: -- Hilfsstromkreis: Schraubanschl. Hand-Automatik-RESET Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB22 für gehobene Anwendungen zum strom- und temperaturabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.Dank besonders großer Stromeinstellbereiche und unterschiedlicher Auslösecharakteristiken werden mit nur wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren abgedeckt. Mit ihrer geringen Verlustleistung sind sie besonders energieeffizient und tragen zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX) sind selbstverständlich.Die Geräte sind mit monostabilem oder bistabilem Ausgangsrelais lieferbar. Zusätzlich sind auch Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar. Alle sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Pro Überlastrelais 3RB22/23/24 benötigen Sie ein Stromerfassungsmodul 3RB29 sowie eine Verbindungsleitung. Zusätzlich können Sie mit Funktionserweiterungsmodulen die Hilfskontakte für die jeweils benötigte Funktionalität optimieren.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Einzelaufstellung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais siemens, industrierelais, 3RB2283-4AA1, 3RB22834AA1, Überlastrelais elektronisch, 3RB22, ATEX-Zertifizierung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Elektronischer Motorschutz, Fernreset, Hand-Automatik-Reset, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschlussschutz, Maschinenschutzgerät, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Weitbereich Motorschutz, bimetallrelais, birelais, elektronisches Überlastrelais, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Überstromschutzrelais, 6200424 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,96* | € 146,51* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,86* | € 150,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,70* | € 162,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,76* | € 171,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,49* | € 172,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|