Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leitungsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40016676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642140
EAN/GTIN:
     4017918923891
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Leitungsverbinder, QUICKON-Anschluss, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, schwarz, Leitungsaußendurchmesser: 4 mm ... 8 mm, QUICKON-Schnellanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaltschrumpf
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 4-polig, rundsteckverbinder sonstige, Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK, Q0,754IDC1818KUKUBK, 1642140, Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation, Flachstecker, Flachsteckhülse, Hülse, Leitungsverbinder, PLUSCON - Industriestecker, PLUSCON Q - QUICKON, QUICKON-ONE, Rundstecker, Rundsteckhülse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker, Steckverbinder, 6700708
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,26*
€ 8,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 8,74*
€ 5,00*
ab € 6,52*
€ 8,84*
3 Tage
109
€ 6,40*
ab € 6,71*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1212173
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212489
ab € 28,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641992
ab € 9,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1682540
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,823*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.