Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Einschleifsicherung E 214, 2D01,1/2/3x5x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Einschleifsicherung E 214, 2D01,1/2/3x5x16 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40016709
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     658038-000
EAN/GTIN:
     4015899988038
Suchbegriffe:
GURO-E214-TNS/98803
GUROE214TNS98803
658038000
658038-000
Einschleifsicherung E 214 / A für Masteinbau für Mast-Innen-Ø ab 80 mm. Für Türgröße ab 75 x 200 mm. 2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 5 Stück Doppelmantelklemmen, PE- und N- Abgangsklemmen. Komplette rückseitige Vorverdrahtung. Transparenter Deckel mit Schraubverschluss, Schutzart IP 21 für 2 Zugangskabel bis 5 x 16 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 10 mm²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Slowenien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,69*
€ 85,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,80*
€ 85,64*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 67,19*
€ 87,44*
Frei Haus
ab € 68,71*
€ 88,08*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.