Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidenhain Pneumatischer Messtaster¬12mm Messw./±1µm 4fach SPS/5fach Interpol./radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40017031
Hersteller:
     Heidenhain
Herst.-Nr.:
     511395-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
511395-03
51139503
Zubehör für Pneumatik
Erweiterung
ST 1277
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-SPECTO
Messbolzen-Antrieb:    mit Druckluft ausfahrend
Messlänge:        12 mm
Führungstyp:        Kugelführung
Referenzmarkenlage:    5mm
Genauigkeitsklasse:    1,0 µm
Elektrischer Anschluss:    Sub-D Stecker, 2-reihig,
            mit
            Verriegelungsschrauben,
            mit integrierter
            Elektronik, lackiert,
            Stift, 15-polig
Anschlussrichtung:    radial
Kabeltyp:        PUR Ø 5,1 mm
Kabellänge:        1,50 m
Ausgangssignal:    Rechtecksignale, TTL-Pegel
            mit 5-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz:    100,00 kHz
Referenzimpulsbreite:    90°
Störungssignal:        bei Störung LOW
Signalperiode:        4,000 µm
Spannungsversorgung:    5V+-10%
Schutzart:        IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur:    +10/+40 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.783,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,64*
€ 2.122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,77*
€ 2.079,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.721,55*
€ 2.048,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,70*
€ 1.992,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,95*
€ 1.943,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,10*
€ 1.894,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.