Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 6 mm², Gelb, Länge 12mm, Cu, verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Klauke
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40017984
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
47512
EAN/GTIN:
4012078070355
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 20 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe:
47512
,
5101560
,
Aderhülse
,
Draht
,
Endhülse
,
Hülse
,
Isolierte Aderendhülse
,
Isolierteaderendhülse
,
Kabelendhülse
,
Klauke Ader isoliert 6
,
Leitung
,
PAEH 150/12 Aderendhülsen isol. 1,5 mm²
,
flexibel
,
flexible
,
litzenhülse
,
0351574
,
351574
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
2 Tage
6600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0288*
€ 0,0403*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,029*
€ 0,0404*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,031*
€ 0,0436*
Lager 4792
5 Tage
12800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0313*
€ 0,044*
Lager 1886
3 Tage
110200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03404*
€ 0,04734*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 4,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen