| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40018396 Herst.-Nr.: 4011126030105 EAN/GTIN: 4011126030105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 55 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 412 mm für Rohr-Ø : 17,5 - 114 mm für Leiterquerschnitte : 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erdungsschellen, hkl banderdungsschelle, banderdungsschellen, 37/4, 374, 4011126030105, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431101, 431101 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 2,2622* | € 3,1022* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,5058* | € 3,4058* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,50* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,2853* | € 4,4677* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,3362* | € 4,5128* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,677* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|